Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tejido7.90 pulg.
- Anchura del tejido7.50 pulg.
Detalles
- Tipo de cajaCaja plana
- ColorBlanco
- Número de tejidos100
- Pliegue2
Descripción general
- Tejido facial blanco de 2 capas que ofrece una superficie suave y flexibilidad para mayor suavidad y comodidad
- El tejido viene entreplegado para una administración de tejido rápida y cómoda
- El protector de polietileno hace que la dispensación sea casi perfecta y protege los tejidos del polvo y la suciedad
- 100 hojas por caja, 30 cajas/caja a granel
- 20 % de material posconsumo