Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del bloque24 pulg.
- Color de las cerdasGris
- Longitud del mango60 pulg.
Detalles
- Material del bloqueMadera
- Material del mangoMetal
Descripción general
- Las cerdas de calidad excepcional limpian eficazmente superficies de suelo lisas
- Las cerdas de punta dividida recogen enérgicamente el polvo y la suciedad con facilidad
- La longitud de 24" de ancho le permite limpiar fácilmente áreas de difícil acceso
- El mango metálico de 60" está diseñado para resistir el doblado