Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la esponja1.5 pulg.
- Grosor de la esponja2.8 pulg.
- Ancho de la esponja4.5 pulg.
Detalles
- Color de la esponjaBlanco
- Material de la esponjaMelamina
- Tipo de esponjaEsponja
Descripción general
- El material sin productos químicos limpia fácilmente superficies duras y no porosas
- El agarre amarillo en el centro prolonga el uso y mejora el rendimiento
- Tamaño compacto que se ajusta cómodamente a su mano
- La superficie de limpieza de melamina es perfecta para eliminar manchas, manchas y mucho más