Especificaciones
Dimensiones
- Color de las cerdasBlanco
- Longitud del mango12 pulg.
Detalles
- Material del cabezal de la fregona de cerdasPlástico
- Color del mangoBlanco
- Material del mangoPlástico
- Tipos de productosMopa de inodoro
Descripción general
- Construcción de calidad que mantiene los inodoros y los urinarios higiénicos e higiénicos
- Las hebras de polipropileno son resistentes al ácido para un uso duradero
- El cabezal de fregado de 4-1/2" alcanza una amplia superficie para una limpieza rápida y exhaustiva
- El mango de plástico en forma de I resistente es ligero para reducir la fatiga