Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la bandeja de polvo16 pulg.
Detalles
- Color de la bandeja de polvoNegro
- Material de la bandeja de polvoMetal
- Estilo de bandeja de polvoCuchara
Descripción general
- El diseño de alta resistencia permite un uso sencillo durante pequeños trabajos de limpieza
- La construcción de acero de calibre 20 soporta el abuso para un uso duradero
- El acabado de esmalte horneado es fácil de limpiar para un uso sanitario
- Práctico orificio para colgar para almacenamiento y acceso rápido