Motion
90520
Almohadilla de suelo de pulido - Material abrasivo de fibra, 20 pulg. de diámetro total
Artículo MI #07287124
No. Fabricante 90520
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de suelo de pulido - Material abrasivo de fibra, 20 pulg. de diámetro total
Artículo MI #07287124
No. Fabricante 90520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Fibra
  • Aplicación
    Pulido
  • RPM Máx.
    350 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
90520 ALMOHADILLA, PISO PULIDOR, 20", BLANCO
  • El denier de fibra está hecho con fibras más pesadas para un rendimiento duradero
  • La construcción versátil se puede utilizar con niebla de agua para crear un mayor brillo
  • Material flexible y resistente que llega a cada parte de la superficie del suelo
  • Para usar a velocidades entre 175 y 350 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo