Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango54 pulg.
Detalles
- Color del cabezal de la mopaAzul
- Material del cabezal de la mopaHilo de cuerda
- Tipo de cabezal de fregadoExtremo en bucle
- Tipo de fregonaMopa retorcida
Descripción general
- Incluye cabezal de mopa de hilo de grado 1 de 16 oz. que no requiere período de rodaje y el color oculta la suciedad
- El mango de fibra de vidrio tipo tornillo está protegido con un velo de poliéster que mantiene las fibras en su lugar y evita el óxido
- El cabezal de la mopa está fabricado con un 32 % de contenido reciclado
- Longitud: 54"