Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango54 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorGancho y bucle
- Color del cabezal de la mopaAzul
- Material del cabezal de la mopaMicrofibra
- Tipo de cabezal de fregadoMicrofibra
- Tipo de fregonaMopster
Descripción general
- Limpia áreas no convencionales
- Limpiador de suelos de alta resistencia para todas las aplicaciones: hogar, gimnasio y hospital
- Funciona donde los cubos/remolques no son prácticos
- Construcción duradera y ultraligera que reduce la fatiga del usuario
- La tapa del mango gira 360 grados para un funcionamiento suave