Motion
66261014929

NORTON ABRASIVES
66261014929

3 x 1/2 x 3/8 pulg. Bear-Tex Rapid Blend NEX Clean Bond, no tejido, agujero de eje, rueda unificada, densidad 8 , óxido de aluminio, grano medio
Artículo MI #07287807
No. Fabricante 66261014929
Precio32.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261014929

3 x 1/2 x 3/8 pulg. Bear-Tex Rapid Blend NEX Clean Bond, no tejido, agujero de eje, rueda unificada, densidad 8 , óxido de aluminio, grano medio
Artículo MI #07287807
No. Fabricante 66261014929
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
Precio32.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    1/2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 66261014929 con abrasivo de óxido de aluminio tiene un diámetro de orificio central de 3/8 pulgadas y un diámetro de rueda de 3 pulgadas, adecuados para desbarbado y mezclado de precisión en áreas confinadas.
  • Número de stock del fabricante
    66261014929
  • Número de Upc del fabricante
    662610149298
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261014929

Descripción general

Descripción del fabricante
66261014929 3"X1/2"X3/8" BEARTEX UW
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grano medio duradero y duradero proporciona una buena mezcla de tasa de corte y acabado
  • La construcción uniforme proporciona una vida útil extralarga y mantiene la forma bien para menos apósitos en las ruedas
  • La fórmula de aglutinante de resina sin frotis proporciona acabados sin frotis
  • Buena opción para desbarbado y mezclado ligero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo