Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/8 in
- Longitud5 3/8 in
- Profundidad general5/8 in
- Altura o ancho general1 15/16 in
- Longitud total36.500 pulg.
- Longitud de pieza única5 3/8 in
- Ancho de pieza única5 3/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.3 in
- Peso de la herramienta0.2 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de anillos a presión internos de 4 piezas de 45 grados
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Interno o externoInterno/externo
- Número de Upc del fabricante843221007126
- MaterialSET
- Número de piezas4
- Ángulo de la punta45 °
- UPC_NO843221007126
Descripción general
- Los alicates internos de arandelas de retención se utilizan para colocar arandelas de retención en orificios perforados.
- Incluye 1 alicates de anillo de seguridad Circlip de 5-1/2"-Alicates internos 45º en ángulo (44 31 J02), Alicates de anillo de seguridad Circlip de 5-1/2"-Alicates internos 45º en ángulo (44 31 J12), Alicates de anillo de seguridad Circlip de 7-1/4"-Alicates internos 45º en ángulo (44 31 J22), Alicates de anillo de seguridad Circlip de 9"-Alicates internos 45º en ángulo (44 31 J32).