Motion
C 31/530 KM/HA3C4

SKF
C 31/530 KM/HA3C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 530 mm, 870 mm OD, Ancho de 272 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #07289329
No. Fabricante C 31/530 KM/HA3C4
Precio191,961.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 31/530 KM/HA3C4

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 530 mm, 870 mm OD, Ancho de 272 mm, Cónico 1:12, Abierto, C4
Artículo MI #07289329
No. Fabricante C 31/530 KM/HA3C4
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
Precio191,961.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    530 mm
  • Radio de filete
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    870 mm
  • Ancho general
    272 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1443.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571428437
  • RPM Máx.
    670 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571428437

Descripción general

Descripción del fabricante
C 31/530 KM/HA3C4 - CARB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno