Motion
D140B22
Rueda dentada de mandril de stock - 140 / 1-3/4 pulg., B Hub, 22 dientes, 1.7500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #07289618
No. Fabricante D140B22
Precio2,435.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 140 / 1-3/4 pulg., B Hub, 22 dientes, 1.7500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #07289618
No. Fabricante D140B22
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
Precio2,435.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    11.2970 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.2200 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.2970 pulg.
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039589378
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
D140B22 X 5.248/5.249 CALIBRE CON 1-1/4 X5/16