Motion
3627517

HYDAC
3627517

Correa de acero inoxidable con ajuste de perno giratorio - Serie HyRac, Tamaño del orificio de 143/151 mm, 7.17 pulg. Altura de la abrazadera, Material de acero inoxidable
Artículo MI #07289762
No. Fabricante 3627517
Precio99.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
3627517

Correa de acero inoxidable con ajuste de perno giratorio - Serie HyRac, Tamaño del orificio de 143/151 mm, 7.17 pulg. Altura de la abrazadera, Material de acero inoxidable
Artículo MI #07289762
No. Fabricante 3627517
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
Su precio$99.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    143/151 mm
  • Altura de la abrazadera
    7.17 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Material de la abrazadera
    Acero inoxidable
  • Tipo de pieza
    Abrazadera de acero inoxidable HyRac
  • Serie
    HyRac

Descripción general

Descripción del fabricante
HYRAC 143-151 ST CON N/P

You May Also Like