Motion
0270-04044

HUB CITY INC
0270-04044

ALHI4032E 4.32 56C Reductor de velocidad en línea - 4.32:1 Relación, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., reducción doble
Artículo MI #07290063
No. Fabricante 0270-04044
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-04044

ALHI4032E 4.32 56C Reductor de velocidad en línea - 4.32:1 Relación, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., reducción doble
Artículo MI #07290063
No. Fabricante 0270-04044
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    ALHI4032
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 405 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    602 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    4.32:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    8-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-04044
  • Número de Upc del fabricante
    662798757773
  • Potencia de entrada máxima
    4.03 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    ALHI4032

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-04044 CAJA DE ENGRANAJES
  • Carcasa de aleación de aluminio de una sola pieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Juntas Viton®
  • Todos los engranajes están endurecidos y rectificados (clase AGMA 10 o superior)
  • Rodamientos de bolas de gran tamaño