Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante184
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo468 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso16.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=7.5/1|ESTILO=A|FS=56C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-01472
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798922034
- Potencia de entrada máxima2.050 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie180PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798922034
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®