Motion
VEM31109
Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, 56C bastidores, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07291569
No. Fabricante VEM31109
Price$1,112.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, 56C bastidores, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07291569
No. Fabricante VEM31109
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
Su precio$1,112.45/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    13.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34 lb

Details

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.30 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568764992
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568764992

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 1200 VEM31109 ABIERTO 56C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo