Especificaciones
Dimensiones
- Peso9.3 lb
Detalles
- Baterías incluidasIncluido
- Serie de bateríasMáx.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Número de piezas3
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Herramientas incluidasEstuche de transporte, cargador, sierra alternante
- UPC_NO885911476133
- Voltaje20 V
Descripción general
- Hasta 2.5x veces más de tiempo de ejecución*
- Longitud compacta de 14.5" que se ajusta entre los tacos y en otros puntos estrechos
- Sólo 5 libras de peso (sólo herramientas)
- Abrazadera de hoja 4-Position sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles y versatilidad de corte
- Longitud de carrera de 1-1/8"
- El gatillo de velocidad variable ofrece hasta 2,900 SPM
- Luz LED brillante para iluminar áreas de trabajo oscuras