Motion
ZDBRPM281004R1
Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de FL2890Z , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07292042
No. Fabricante ZDBRPM281004R1
Precio31,001.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de FL2890Z , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07292042
No. Fabricante ZDBRPM281004R1
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
Precio31,001.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    FL2890Z
  • Longitud total de la dimensión C
    41.27 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.6250 pulg.
  • Peso
    880 lb

Detalles

  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Laminaciones de acero expuestas
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568510292
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial (estructura laminada)
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568510292

Descripción general

Descripción del fabricante
ZDBRPM281004R1 100HP FL2890 TEBC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno