Motion
Y-MRRO2000280N

Rollon
Y-MRRO2000280N

Riel de perfil esférico estándar - Riel de 20 mm, riel de montaje superior
Artículo MI #07293279
No. Fabricante Y-MRRO2000280N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
Y-MRRO2000280N

Riel de perfil esférico estándar - Riel de 20 mm, riel de montaje superior
Artículo MI #07293279
No. Fabricante Y-MRRO2000280N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Longitud total
    280 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.6384 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Riel de montaje superior
  • Tipo de raíl
    Riel de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO Y-MRRO2000280N 20 CARRIL L=280MM
  • Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
  • Solo raíl: debe utilizarse con el carro de la marca Rollon

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo