Especificaciones
Dimensions
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Longitud total460 mm
- Ancho general23 mm
- Peso1.3892 kg
Details
- Clase de precisiónGrado normal
- Cantidad del paquete1
- Estilo de raílRiel de montaje superior
- Tipo de raílRiel de bola
Descripción general
Descripción del fabricante
TAMAÑO Y-MRRO2500460N 25 CARRIL L=460MM
- Este artículo forma parte del programa “Move Fast” de Rollon. Cantidades limitadas enviadas al día siguiente desde la fábrica si se piden antes del mediodía, hora del este.
- Solo raíl: debe utilizarse con el carro de la marca Rollon