Motion
612-15-1-1-N-50

NOSHOK Inc
612-15-1-1-N-50

Transmisor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliamida, poliuretano, 0 psig a 15 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, cono nasal, cable PUR de 50 pies
Artículo MI #07293593
No. Fabricante 612-15-1-1-N-50
Precio2,157.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
612-15-1-1-N-50

Transmisor de presión sumergible, materiales húmedos: 316 SS, poliamida, poliuretano, 0 psig a 15 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, cono nasal, cable PUR de 50 pies
Artículo MI #07293593
No. Fabricante 612-15-1-1-N-50
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
Precio2,157.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Cono nasal
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANSMISOR DE 612-15-1-1-N-50 NIVELES
  • Rangos desde 0 inH<sub>2</sub>O hasta 50 inH<sub>2</sub>O hasta 0 psig a 1,000 psig
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable, poliamida y poliuretano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo