Motion
BT4-0004 G/HA1

SKF
BT4-0004 G/HA1

Orificio de 304.90 mm, 412.64 mm OD, 10.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #07293706
No. Fabricante BT4-0004 G/HA1
Precio31,534.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT4-0004 G/HA1

Orificio de 304.90 mm, 412.64 mm OD, 10.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #07293706
No. Fabricante BT4-0004 G/HA1
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
Precio31,534.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    304.90 mm
  • Diámetro exterior
    412.64 mm
  • Ancho general
    10.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS DE BT4-0004 G/HA1