Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor3.78 l / 1 gal
- Altura total7.7 pulg.
- Ancho general7.7 pulg.
- Peso9.06 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDesengrasante limpiador natural
- Contenido de alcohol1% - 5%
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónLimpiador/desengrasante
- Instrucciones de aplicaciónRTU
- CertificaciónSin Voc, NSF, CFIA
- Tipo de producto químicoAcuoso
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorBorrar
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorJarra
- Contenido de desinfectante0
- ECCNEar99
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- Información generalBiodegradable
- Código de armonización3402.20.9090
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980752838
- Temperatura máxima de funcionamiento40°C (104°F)
- Cantidad del paquete1.000
- Línea de productosCB 100™
- Tipos de productosLimpiador/desengrasante natural ultrapotente
- AromaManzana verde
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasAcero, acero inoxidable
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO662980752838
Descripción general
- Aroma agradable: sin vapores o vapores agresivos; Elimina los contaminantes que la mayoría de los disolventes no pueden tratar; No inflamable, sin disolventes, sin COV; Listo para usar, no cáustico, no peligroso, sin fosfato y sin butilo; Excelente poder de limpieza a temperatura ambiente; Biodegradable; CB 100™ es una tecnología de limpieza de última generación. Gracias a nuestra fórmula exclusiva Nature Boost, CB 100™ es insuperable en su capacidad para eliminar grasas pesadas, antiagarrotamiento, aceite/grasa quemada, pintura, residuos alimentarios, pastas, lubricantes sólidos, aceite crudo, grafito, proteínas y muchos otros contaminantes industriales difíciles. Compatible con acero y acero inoxidable. Categoría NSF C1, registro n.o 148555.