Motion
7909CTRSULP4Y

NSK
7909CTRSULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07293720
No. Fabricante 7909CTRSULP4Y
Precio915.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7909CTRSULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07293720
No. Fabricante 7909CTRSULP4Y
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
Precio915.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Altura total
    12 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7909CTRSULP4Y BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176730986
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176730986

Descripción general

Descripción del fabricante
7909CTRSULP4Y BRG