Motion
AR20-N02E-RZ-B

SMC
AR20-N02E-RZ-B

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 20
Artículo MI #07293769
No. Fabricante AR20-N02E-RZ-B
Precio25.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR20-N02E-RZ-B

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 20
Artículo MI #07293769
No. Fabricante AR20-N02E-RZ-B
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
Precio25.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.26 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Dirección de flujo de derecha a izquierda, placa de identificación, manómetro - psi, °F, manómetro cuadrado integrado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-N02E-RZ-B REGULADOR

También puede gustarle