Motion
1863898

Rubbermaid
1863898

Cubo y escurridor WAVEBRAKE® -
Artículo MI #07293811
No. Fabricante 1863898
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
1863898

Cubo y escurridor WAVEBRAKE® -
Artículo MI #07293811
No. Fabricante 1863898
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1863898 CUBO NEGRO DE 35 CUARTOS
  • MEJORE LA SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD Los deflectores patentados WaveBrake reducen las salpicaduras al limpiar y maniobrar, lo que ayuda a crear un entorno más seguro para los clientes y el personal. Además, el agua permanece en el cubo, eliminando viajes innecesarios al armario de almacenamiento para llenar el cubo, mejorando la productividad.
  • 80 % MENOS DE DESCARGAS: los deflectores de WaveBrake moldeados interrumpen la formación de ondas, reduciendo las salpicaduras hasta un 80 % frente a los principales competidores. *En comparación con el cubo de fregona y escurridor de un solo compartimento U.S. 35qt , sin incluir el cubo divisor y los accesorios.
  • COMODIDAD PARA VACIAR La nueva generación del cubo de la mopa WaveBrake está diseñada para vaciar agua de forma segura con menos esfuerzo. Las asas integradas, el saliente del fregadero y el caño de la boquilla proporcionan control al levantar y vaciar, para un proceso de vaciado seguro y estable.
  • EMPUÑADURAS INTEGRADAS Y LED DEL LAVABO Levante y vacíe el cubo de la fregona fácilmente, con menos esfuerzo.
  • ESPIRATORIO POLVO Ayuda a evitar que el agua se derrame en el suelo mientras se vacía el agua sucia, para ayudar a que el suelo permanezca seco y seguro.
  • DISEÑADO PARA DURAR La nueva generación de escurridores WaveBrake está diseñada y fabricada con los más altos estándares de calidad. Las escurridoras WaveBrake tienen una garantía líder del sector de 5 años.
  • WRINGER Mango integrado en el escurridor para facilitar la instalación y extracción. La base del escurridor está diseñada para mantenerse en posición vertical cuando se retira, para minimizar el doblado mientras se vacía el cubo.
  • GARANTÍA DE 5-YEAR PARA LA MONTAJE Las escurridoras de prensado lateral y de prensado descendente están diseñadas para durar 5 años o 200,000 ciclos.
  • CONEXIONES SEGURAS DE LOS FREGADORES Las guías integradas de los escurridores garantizan una conexión segura al cubo de fregona, proporcionando estabilidad durante el escurrimiento y la maniobrabilidad, para ayudar a prevenir derrames.
  • MUESCA UNA VARIEDAD DE TAMAÑOS DE MOPA La escurridora escurre eficazmente una variedad de tamaños de mopa, que van desde XS – XL (10oz – 32oz).
  • DURADERA Y DEPENDIBLE La nueva generación de WaveBrake está diseñada para durar, con características en las que puede seguir confiando.
  • El mango DURABLE WRINGER está hecho de acero, con un agarre cómodo para una durabilidad duradera.
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo