Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 19 BSPP
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. BSPP, rosca hembra 3/8 – 19
- Caudal17.96 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Industria/AplicaciónConstrucción, agricultura, industria, petróleo y gas, marina
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo5076 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi