Motion
DML802

Makita
DML802

Linterna inalámbrica con cabezal giratorio - Bombilla LED, recargable, tamaño de batería de 18 V, salida de luz máxima de 200 lm, número de baterías; 1
Artículo MI #07294016
No. Fabricante DML802
Precio86.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Makita
DML802

Linterna inalámbrica con cabezal giratorio - Bombilla LED, recargable, tamaño de batería de 18 V, salida de luz máxima de 200 lm, número de baterías; 1
Artículo MI #07294016
No. Fabricante DML802

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    18 V
  • Longitud
    10-3/4 pulg.

Detalles

  • Tensión de la batería
    18 V
  • Tipo de material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • La linterna L.E.D. simple de alta luminancia proporciona 200 lúmenes • Cabezal de linterna pivotante de 12 posiciones con topes positivos de 60º a 110º • Diseño de cabezal de linterna de aluminio para una mayor durabilidad • El gancho de metal es cómodo y duradero en el lugar de trabajo • El reflector multifacético controla la dirección y la propagación de la luz • L.E.D. y proporciona una foco redondo • Diseño compacto y ergonómico de solo 10-3/4" de largo • Pesa solo 2.1 lb con batería (batería y cargador no incluidos) • Agarre suave de goma que proporciona mayor comodidad en el trabajo • Una adición ideal para cualquier caja de herramientas o taller
  • Ángulo giratorio del cabezal
    110 °, 60 °
  • Salida de luz máxima
    200 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    21 horas
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    6
  • Linterna recargable
    Recargable
  • UPC_NO
    088381675758

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ INTERMITENTE LED DE ION DML802 18V LI
  • La linterna L.E.D. simple de alta luminosidad proporciona 200 lúmenes
  • Cabezal de linterna pivotante de 12 posiciones con topes positivos de 60º a 110º
  • Diseño de cabezal de linterna de aluminio para mayor durabilidad
  • El gancho de metal para colgar es cómodo y duradero en el lugar de trabajo
  • El reflector multifacético controla la dirección y la dispersión de la luz
  • L.E.D. y proporciona un foco nítido y redondo
  • Diseño compacto y ergonómico de solo 10-3/4" de largo
  • Pesa solo 2.1 lb con la batería (la batería y el cargador no están incluidos)
  • El agarre suave de goma proporciona mayor comodidad en el trabajo
  • Una incorporación ideal a cualquier caja de herramientas o taller

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo