Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total19-1/8 pulg.
- Accidente cerebrovascular1-1/4 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasNo incluido
- Velocidad máxima2800 spm
- Número de cuchillas0
- Velocidad variableSin velocidad variable
Descripción general
- El motor de velocidad variable construido por Makita ofrece 0-2,800 carreras por minuto y una longitud de carrera de 1-1/4" para un corte más rápido
- El sistema de cambio de cuchillas "sin herramientas" permite una instalación y extracción más rápidas para una mayor productividad
- Gatillo de velocidad variable para mayor comodidad
- Diseño compacto y ergonómico de solo 19-1/8" de largo
- Pesa solo 8.3 lb con batería (la batería no está incluida) para reducir la fatiga del operador
- El mango de agarre suave de goma proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Gatillo grande para dos dedos para mayor comodidad del operador
- Freno eléctrico para máxima productividad
- El diseño refinado del mecanismo de la manivela minimiza la desviación de la cuchilla y reduce la vibración
- La tecnología de protección extrema (XPT ) está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para su funcionamiento en condiciones difíciles