Motion
DCB609

Dewalt
DCB609

Batería recargable FlexVolt-Ion de litio, tensión nominal de 20 V, 9 AH
Artículo MI #07294019
No. Fabricante DCB609
Precio397.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DCB609

Batería recargable FlexVolt-Ion de litio, tensión nominal de 20 V, 9 AH
Artículo MI #07294019
No. Fabricante DCB609

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$397.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.8 lb

Detalles

  • Capacidad de la batería
    9 AH
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    Máx.
  • Voltaje nominal
    20 V
  • UPC_NO
    885911457835

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE BATERÍAS FLEXVOLT DCB609 20/60V MÁX.
  • Doble voltaje para una flexibilidad máxima
  • 180 vatios-hora de energía en cada paquete de baterías. Obtenga 360 vatios-hora cuando utilice (2) baterías FLEXVOLT de 9.0 Ah en herramientas 120V MAX*
  • 6X tiempo de ejecución** cuando se utiliza en herramientas 20V MAX*
  • Funciona a temperaturas más bajas que la batería de 9.0 Ah de la competencia líder para una mayor eficiencia***
  • Compatible con todos los cargadores 20V MAX*
  • Compatible con todas las herramientas y productos 20V MAX*, 60V MAX* y 120V MAX*
  • El módulo encapsulado de silicona ayuda a evitar la entrada de polvo y residuos
  • Funciona a temperaturas exteriores de hasta 0°F
  • Pantalla LED de estado de carga en la batería

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo