Motion
BMD-6206/064S2/UA008A

SKF
BMD-6206/064S2/UA008A

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único y sensor, Con anillo a presión
Artículo MI #07294974
No. Fabricante BMD-6206/064S2/UA008A
Precio385.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BMD-6206/064S2/UA008A

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único y sensor, Con anillo a presión
Artículo MI #07294974
No. Fabricante BMD-6206/064S2/UA008A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio385.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.8740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    BMD-6206/064S2\UA008A
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Unidad codificadora de motor
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El BMD-6206/064S2/UA008A es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 16 mm, sello único y sensor para monitorización.
  • Número de catálogo del fabricante
    BMD-6206/064S2/UA008A
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576085727

Descripción general

Descripción del fabricante
BMD-6206/064S2\UA008A
  • Unidad de codificador de motor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"