Motion
M600-10202830E10101AB100

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M600-10202830E10101AB100

Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal de 125 hp, corriente de salida 325 A de servicio normal, clasificación IP 20 , 50/60 Hz, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de motor de inducción de lazo cerrado, control de motor de imán permanente, control regenerativo
Artículo MI #07295280
No. Fabricante M600-10202830E10101AB100
Precio29,300.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M600-10202830E10101AB100

Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal de 125 hp, corriente de salida 325 A de servicio normal, clasificación IP 20 , 50/60 Hz, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor, control de motor de inducción de lazo cerrado, control de motor de imán permanente, control regenerativo
Artículo MI #07295280
No. Fabricante M600-10202830E10101AB100
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
Precio29,300.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    42.1 pulg. x 12.2 pulg. x 11.4 pulg.
  • Peso
    101.4 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    cULus Archivo E171230, TUV #01/205/5270/12
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    CTSD8GB, TARJETA INTELIGENTE, SMARTCARD-64, ADAPTADOR DE TARJETA SD
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    KI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accesorios compatibles
    Copia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, seguridad
  • Salidas de entradas digitales configurables
    3
  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Conexión del codificador
    Opcional
  • Tarjetas de opción de comentarios
    CODIFICADOR SI, CODIFICADOR SI-UNI
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    100 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    125 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    SI-E/S
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Opción KI-Teclado LCD, KI-Teclado-RTC
  • Tipo de montaje
    Superficie, panel pasante
  • Número de entradas analógicas
    3
  • Número de salidas analógicas
    2
  • Número de entradas digitales
    4
  • Número de salidas digitales
    1
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    3
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    1
  • Modo de funcionamiento
    Control de motor de inducción de lazo cerrado, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control de flujo de rotor
  • Corriente de salida para servicios pesados
    283 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    325 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    495 A
  • Corriente pico de servicio normal
    357.5 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    A bordo PLC
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    Teclado remoto, teclado remoto, RTC
  • Tarjetas de opción de seguridad
    SI-SEGURIDAD, SAFE-ENC-1, SAFE-ENC-2
  • Comunicación serie integrada
    Modbus RTU
  • Opciones de comunicación en serie
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Serie
    Unidrive M
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
M600-10202830E10101AB100, UNIDRIVE M600
  • Variador de CA de alto rendimiento para vector de lazo cerrado y contriol de motor PM sin sensor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo