Especificaciones
Dimensions
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general42.1 pulg. x 12.2 pulg. x 11.4 pulg.
- Peso101.4 lb
Details
- Listado de agenciascULus Archivo E171230, TUV #01/205/5270/12
- Tarjetas de opción de copia de seguridadCTSD8GB, TARJETA INTELIGENTE, SMARTCARD-64, ADAPTADOR DE TARJETA SD
- Tarjetas de opción de comunicacionesKI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
- Accesorios compatiblesCopia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, seguridad
- Salidas de entradas digitales configurables3
- Voltaje de alimentación del variador380/480 V CA
- Clasificación del envolventeIP 20
- Tipo de envolventeIP20
- Conexión del codificadorOpcional
- Tarjetas de opción de comentariosCODIFICADOR SI, CODIFICADOR SI-UNI
- Clasificación de potencia para servicio pesado250 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal300 CV
- Tarjetas de opción de E/SSI-E/S
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaOpción KI-Teclado LCD, KI-Teclado-RTC
- Tipo de montajeSuperficie, panel pasante
- Número de entradas analógicas3
- Número de salidas analógicas2
- Número de entradas digitales4
- Número de salidas digitales1
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción3
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto1
- Modo de funcionamientoControl de motor de inducción de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control de flujo de rotor, control de frecuencia
- Corriente de salida para servicios pesados320 A
- Corriente de salida de servicio normal361 A
- Corriente pico alta para servicios pesados560 A
- Corriente pico de servicio normal397.1 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesA bordo PLC
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Teclado remotoTeclado remoto, teclado remoto, RTC
- Tarjetas de opción de seguridadSI-SEGURIDAD, SAFE-ENC-1, SAFE-ENC-2
- Comunicación serie integradaModbus RTU
- Opciones de comunicación en serieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SerieUnidrive M
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores
- Garantía2 años
Descripción general
Descripción del fabricante
M600-10403200E10101AB100, UNIDRIVE M600
- Variador de CA de alto rendimiento para vector de lazo cerrado y contriol de motor PM sin sensor