Motion
SPBD-31
Artículo MI #07296555
No. Fabricante SPBD-31
Precio103.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07296555
No. Fabricante SPBD-31
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
Precio103.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.1
  • Longitud
    1.1
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.3125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg.
  • Peso
    0,39 lb, 0.4
  • Ancho
    1.1

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950077185
  • Material
    Acero endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE CENTRO SPBD-31 #31
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

Los clientes también compraron