Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango12.87 pulg.
- Espacio para la cabeza14-3/4 pulg.
- Tirar para levantar carga completa58.5 lb (palanca lateral), 60.7 lb (palanca tradicional)
Detalles
- Detalles adicionalesPalanca de palanca de la palanca lateral
- Recubrimiento de acabado corporalEnchapado en zinc
- Material del cuerpoAluminio
- Material de la cadenaCromatato de oro
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Número de Upc del fabricante043927610105
- Recuperando1
- SerieTornado 360°™
- UPC_NO043927610105
- Capacidad de peso1-1/2 toneladas