Motion
PL025X050FL

TSUBAKI (UST)
PL025X050FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 25 mm ID, 50 mm OD
Artículo MI #07296814
No. Fabricante PL025X050FL
Price$125.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL025X050FL

Casquillo sin llave - Serie FL, 25 mm ID, 50 mm OD
Artículo MI #07296814
No. Fabricante PL025X050FL
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
Su precio$125.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    16099 psi
  • Empuje máximo transmitido
    8070 lb
  • Outside Diameter  
    50 mm
  • Longitud total
    1.3310 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    282.0002 N/mm^2
  • Peso
    0.600 lb

Details

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12.500 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    331 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Serie
    FL
  • Fuerza axial transmisible
    8070 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL025X050FL BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs