Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Material del selloGoma
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Certificación de la norma de seguridad ISO13849-1 (correspondiente a la categoría 4)
- Detección de la posición de la válvula principal mediante el interruptor límite de seguridad
- Construcción altamente fiable
- Con válvula de arranque suave (-X555)