Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tamaño del enchufe1-1/4 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- Material50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO037103317902
Descripción general
Descripción del fabricante
CDS66N ACCIONAMIENTO DE 1/2", ZÓCALO DE 1-1/4", 12PT