Motion
C96SDB125-200J

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB125-200J

CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 125 mm
Artículo MI #07297564
No. Fabricante C96SDB125-200J
Precio546.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB125-200J

CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 125 mm
Artículo MI #07297564
No. Fabricante C96SDB125-200J
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
Precio546.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • Accidente cerebrovascular
    200 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico/sin soporte
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96SDB125-200J
  • Doble acción, tipo estándar, varilla simple o doble
  • Tamaño del orificio (mm): 125
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno