Motion
DESTORNILLADOR DE TUERCA DE EJE HUECO DE 82752 5/16" X 3"

Gearwrench
82752 5/16" X 3" HOLLOW SHAFT NUT DRIVER

Empuñadura de agarre de cojín para destornillador de eje hueco de 5/16", 7-5/16" OAL
Artículo MI #07298702
No. Fabricante 82752 5/16" X 3" HOLLOW SHAFT NUT DRIVER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
82752 5/16" X 3" HOLLOW SHAFT NUT DRIVER

Empuñadura de agarre de cojín para destornillador de eje hueco de 5/16", 7-5/16" OAL
Artículo MI #07298702
No. Fabricante 82752 5/16" X 3" HOLLOW SHAFT NUT DRIVER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7-5/16 pulg.
  • Tamaño
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de eje
    Eje hueco
  • Tipo de herramienta
    Destornillador de tuercas
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE TUERCA DE EJE HUECO DE 82752 5/16" X 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"