Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.4600 pulg.
- Peso0.09793 lb
- Tamaño del cable0.1120 pulg.
Details
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC14601122500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera23.1000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C1460-112-2500-M MUELLE DE CABLE DE MÚSICA