Motion
K00830608
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosoles - Amarillo deportivo, Tamaño de contenedor de 17 oz, Exterior, Rango de cobertura de 301 LFT, Tiempo de secado de 30 min a 2 h
Artículo MI #07298832
No. Fabricante K00830608
Precio12.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura para marcado de campo de aerosoles - Amarillo deportivo, Tamaño de contenedor de 17 oz, Exterior, Rango de cobertura de 301 LFT, Tiempo de secado de 30 min a 2 h
Artículo MI #07298832
No. Fabricante K00830608

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    301 LFT
  • Peso
    1.43 lb
  • Caja de peso
    17.196 lb
  • Peso de cada uno
    1.433 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo atlético
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    De 30 min a 2 h
  • Exposición
    Exterior
  • Número de Upc del fabricante
    "ERROR:#N/A"
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    75577083060

Descripción general

Descripción del fabricante
K08306 AMARILLO ATLÉTICO
  • Fórmulas altamente pigmentadas reforzadas con iluminadores ópticos para líneas llamativas que destacan bajo la iluminación del estadio
  • No dañará el césped
  • No mancha los uniformes
  • Alternativa segura a la cal
  • Secado rápido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno