Motion
EC03806-250R
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera serie EC038 - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 225 psi, Tipo de manguera de freno de aire, Material de tubo de EPDM, 250.000 pies de longitud
Artículo MI #07299512
No. Fabricante EC03806-250R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera serie EC038 - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 225 psi, Tipo de manguera de freno de aire, Material de tubo de EPDM, 250.000 pies de longitud
Artículo MI #07299512
No. Fabricante EC03806-250R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    250.000 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Presión de estallido
    900 psi
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Manguera de freno neumático
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 200
  • Material del tubo
    EPDM
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EC03806-250R MANGUERA DE FRENO DE AIRE DE 3/8"
  • Ofrece tanto rendimiento como valor al cliente.
  • Fabricado con un tubo y cubierta de EPDM de alta ingeniería.
  • Reforzado con una trenza de poliéster tradicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno