Motion
SXH003BL
Barra de acoplamiento NFPA serie RF Vickers para servicio medio
Artículo MI #07299535
No. Fabricante SXH003BL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento NFPA serie RF Vickers para servicio medio
Artículo MI #07299535
No. Fabricante SXH003BL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.25 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.250 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    11 pulg.
  • Altura del producto
    3.75 pulg.
  • Longitud del producto
    20.37 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Peso
    23.20 lb
  • Ancho
    3.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 2-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña extendida
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie RF
  • Varilla simple o doble
    Individual
  • Estilo
    Barra de acoplamiento hidráulica de servicio medio
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
RF10GE5N1PA11000 CILINDRO
  • Clasificación de hasta 250 PSI
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad
  • Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno