Motion
7008 ACD/P4A

SKF
7008 ACD/P4A

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #07299555
No. Fabricante 7008 ACD/P4A
Precio571.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7008 ACD/P4A

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #07299555
No. Fabricante 7008 ACD/P4A
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
Precio571.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico reforzado con tejido de algodón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE DE CONTACTO ANGULAR 7008ACD/P4A
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Mejora de las condiciones de lubricación • Bajo nivel de ruido • Mayor velocidad alcanzable • Mejora de la fiabilidad • Reducción del consumo de aceite • Reducción del impacto medioambiental • Montaje seguro y sencillo
  • Autorización interna
    Sin especificar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570704808
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    10.4 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570704808

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE CONTACTO ANGULAR 7008ACD/P4A
  • Condiciones de lubricación mejoradas
  • Niveles bajos de ruido
  • Mayor velocidad alcanzable
  • Fiabilidad mejorada
  • Reducción del consumo de aceite
  • Menor impacto medioambiental
  • Montaje seguro y fácil
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno