Motion
25-911-2000PSI/KPA

NOSHOK INC
25-911-2000PSI/KPA

Medidores de presión de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y acero inoxidable con relleno líquido serie 900
Artículo MI #07299674
No. Fabricante 25-911-2000PSI/KPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-911-2000PSI/KPA

Medidores de presión de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y acero inoxidable con relleno líquido serie 900
Artículo MI #07299674
No. Fabricante 25-911-2000PSI/KPA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Medición de la escala
    escala doble bar/psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25-911-2000PSI/KPA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 250 bar/psi
  • Manómetro de conexión posterior macho de G1/4" con glicerina rellena

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good