Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal600:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación600:1
- Peso59.10 lb, 26.81 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteW04787-OLD
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700