Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica16600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT1725 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes y aplicaciones industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT1725
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática26000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación