Motion
FF520-9
Cojinete bridado - 0.3750 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de longitud, 0.6250 pulg. de diám. de aleteo, 1/16 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #07303484
No. Fabricante FF520-9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado - 0.3750 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de longitud, 0.6250 pulg. de diám. de aleteo, 1/16 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #07303484
No. Fabricante FF520-9

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    FF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ASTM

Descripción general

Descripción del fabricante
FF520-9 CASQUILLOS
  • Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
  • Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
  • Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
  • Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"