Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201-13
- Relación de engranajes20 :1
- Longitud del motor menos eje6.63 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201-13
- Longitud total de la dimensión C13.05 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje5/8 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.80 / 1.40 A
- Par de carga completa75 pulg./lb
- Caballos de entrada0.16 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAD
- kW0.12 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720105177
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA38
- RPM de salida83.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosCE, UL Recognized, CSA
- Protección térmicaNinguna
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Los diseños de PSC monofásicos incluyen condensador dentro de la caja de conductos
- Estos motoresreductores están diseñados para montarse en cualquier ángulo, pero el motor por debajo del reductor debe evitarse para evitar fugas de lubricante en el motor si falla el sello del eje del motor
- Material del eje recubierto con revestimiento de teflón/cerámica
- Motores pintados de epoxi blanco
- Juntas tóricas y juntas utilizadas para el sellado
- Engranaje endurecido tipo gusano utilizado
- Componentes interiores protegidos contra la corrosión
- Rodamientos de bolas utilizados en la carcasa de engranajes; ejes de salida sellados
- Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para capacidades de carga altas
- Certificación UL y CSA